イトーキマーケットスペース
DVD/ゲーム棚板セット 10°※最上段用 (RVS専用)
棚板は、商品が見やすいように傾斜してセットできます。
背陳列で大量収納。面陳列でディスプレイ陳列も可能です。
用途
支柱の最上段にDVD棚を取り付ける必要がある際に使用。
ブラケットの爪を一部カットしてあり、上連結パイプに干渉しません。
色
ダークグレー
高さ(mm)
164
セット内容
DVD棚板×1・ブラケット×2・エンドカバー×2
角度(°)
10※最上段用
内容量
1セット
注意
※組立にはプラスチックハンマーが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
収納数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75971885
RAVP-TD9010-PF
900
DVD:62枚(DVDは背幅14mmとして算出)
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
75971928
RAVP-TD1210-PF
1200
DVD:83枚(DVDは背幅14mmとして算出)
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
75972007
RAVP-TD1810-PF
1800
DVD:126枚(DVDは背幅14mmとして算出)
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
75971964
RAVP-TD1510-PF
1500
DVD:104枚(DVDは背幅14mmとして算出)
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
65722609
RAVP-TD6010-PF
600
DVD:41枚(DVDは背幅14mmとして算出)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。