イトーキマーケットスペース
CD棚板セット (RVS専用)
棚板は、背陳列で大量収納。面陳列でディスプレイ陳列も可能です。
色
ダークグレー
間口(mm)
900
奥行(mm)
130
高さ(mm)
100
セット内容
CD棚板・ブラケット2枚
収納数
CD:79枚(CDは背幅11mmとして算出)
等分布荷重(kg)
20
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75972016
RAVP-TC9013BKS-PF
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
1
お送りできません