イトーキマーケットスペース
CD/DVD/ゲーム棚板用仕切板 (50枚入り)
樹脂製の仕切板です。
色
ダークグレー
間口(mm)
3
奥行(mm)
120
高さ(mm)
100
セット内容
棚板用仕切板×50
仕様
DVD棚板1枚当たりの仕切板数量:W900=5枚・W1200=7枚・W1500=9枚・W1800=11枚、CD棚板1枚当たりの仕切板数量:W900=8枚
内容量
1セット(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75972025
RAVP-DC11B-PF*50
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
1
お送りできません