Bullcon
フリーテレビング
トヨタノア、ヴォクシー車の走行中同行者が付属のLEDスイッチを操作する事で走行中にテレビ視聴、DVD視聴、HDMI視聴、ナビ操作が可能になります。
用途
トヨタディスプレイオーディオ装着車対応
内容量
1個
注意
※運転者は走行中操作含めて、ながら運転はしないで下さい。
※自動車関連法に抵触しないようご使用下さい
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合車種
年式
型式
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75972305
MS-235
ノア/ヴォクシー
R4/1~
MZRA90W/95W.ZWR90W/95W
LEDスイッチ切替タイプ
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
75972314
MS-235C
ノア/ヴォクシー
R4/1~
MZRA90W/95W.ZWR90W/95W
サービスホールスイッチ切替タイプ
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
82630863
ST-235
ノア、ヴォクシー
ノア:R4/1~、ヴォクシー:R4/1~
ノア:MZRA90W/95W.ZWR90W/95W、ヴォクシー:MZRA90W/95W.ZWR90W/95W
ステアリングスイッチ切替タイプ
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください