カルチュア・コンビニエンス・クラブ
コミックレンタル スリムケース
コミックを貸し出す時に使うケースです。お客様がコミック本体を抜くと、ジャケットだけがケースに残り、貸出中になります。お客様がコミック本体を戻す時にも、元の場所がすぐに分かります。
材質
本体PET素材、土台PP素材
内容量
1セット(200個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75972375
1064807
少年誌(新書)サイズ
182.6
16.6
121.9
¥
11,980
¥13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75972384
1064808
青年誌(B6)サイズ
188.6
18.6
137.9
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません