セーフラン安全用品
避難誘導プレート標識
事務所や商業施設、倉庫などの避難用サポート標識として。
お手持ちの両面テープなどで設置してください。
用途
倉庫や事務所などの補助表示に
取付方式
シール/ステッカー
材質
PP
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
120×360×1
内容量
1セット(10枚)
注意
※蓄光タイプではございません。
※本商品は消防法基準適合品ではございません。
※避難誘導の補助標識としてご使用ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75973014
J2275-10
非常口 EXIT
緑地に白抜き絵文字
¥
3,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
75973023
J2276-10
非常口 EXIT(右方向→)
白地に緑抜き絵文字
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
75973039
J2277-10
非常口 EXIT(←左方向)
白地に緑抜き絵文字
¥
3,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
75973048
J2278-10
非常口 EXIT(右方向→)
緑地に白抜き絵文字
¥
3,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
75973057
J2279-10
非常口EXIT(←左方向)
緑地に白抜き絵文字
¥
3,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください