充電式LED伸縮コーン

充電式LED伸縮コーン - セーフラン安全用品充電式LED伸縮コーン - セーフラン安全用品充電式LED伸縮コーン - セーフラン安全用品充電式LED伸縮コーン - セーフラン安全用品充電式LED伸縮コーン - セーフラン安全用品充電式LED伸縮コーン - セーフラン安全用品

折りたたみ式で場所を取らず省スペース収納でき、緊急用として車のトランクに常備するのもお勧めです。
2時間充電で約15~18時間使用可能。
LED照明+反射シートで高い視認性を確保します。
簡単ワンボタン設計(電源ON/OFF、LED点滅モード切替)。
重量約2kgで風に吹かれても倒れにくく安心です。
重量約2kgで安定感があり風に吹かれても倒れにくい。

用途夜間誘導などに付属品充電用USBケーブル、専用収納袋電池使用不可、充電タイプ収納時寸法(mm)約296×296×H70バッテリー電圧(V)3.7使用時寸法(mm)約296×296×H700バッテリー容量(mAh)2000アズワン品番65-1844-80電源仕様リチウム電池内容量1台
注意
※防水対応。
※完全防水ではございません。
※屋内でのご使用を推奨いたします。
※用途以外のご使用はおやめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
デザイン
種類
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75973066J2469PP無地LED付700
13,800
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする