カクダイ
流し台トラップ用排水エルボセット
流し台トラップから立ち上げ管への芯ずれ補正やシンク下スペースの有効活用に便利です。
用途
G2ネジのトラップ用
材質
PVC、PP
高さ(mm)
80
材質(本体)
PVC
外径(Φmm)
48
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75990365
458-453-50
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください