カクダイ
洗濯機用水栓(送り座つき)
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
材質
青銅
呼び
13
呼び径
13
口数
1
ハンドル形状
三角ハンドル
使用地区
一般地・寒冷地共用
内容量
1個
注意
※洗濯機を使用しない時は、万一の水漏れを防ぐため水栓を閉めてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75991957
701-802-13
64-6502-53
¥
7,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75991966
701-803-13
64-6502-54
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください