カクダイ
ナットつきステンレスパイプ
フレキ部分を曲げることで、配管の芯ズレを微調整することができます。
呼び
13
ねじサイズ
G1/2
材質
パイプ:SUS316L ナット:黄銅 パッキン:高温用ノンアスベスト
パイプ長(mm)
300
最高使用圧力(MPa)
0.75
パイプ外径(Φmm)
14.5
最小曲げ半径(mm)
39
仕様
フレキ部分を曲げ、配管の芯ズレを調節可能
長さ(mm)
300
全長(mm)
300
呼び径
13
取付ねじ
G1/2
材質(パッキン)
高温用ノンアスベスト
材質(ナット)
黄銅
入数
10/箱、100/梱
材質(パイプ)
SUS316L
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75992903
741-02-1330
¥1,000
¥
819
¥901
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75992919
741-03-1330
¥1,000
¥
819
¥901
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください