曜日別特売

水まわり仮補修テープ

水まわり仮補修テープ - カクダイ水まわり仮補修テープ - カクダイ

浴槽や洗面・手洗器の割れの仮補修用
透明フィルムテープで貼った場所が目立たず、曲面や凹凸面にもよくなじみます。

材質ブチルゴム、特殊粘着剤テープ幅(mm)40テープ長さ(m)1.5耐熱温度(℃)-20~80危険等級その他のものアズワン品番64-6500-86危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75994075797-043
920
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする