中継機

中継機 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

登録した送信機、中継機からの電波のみを中継しますので、不要な中継による電波混信を防止できます。※登録なしで全ての電波を中継する非登録モードも選択可能です。
登録式により中継回数に制限がなくなりました。従来では電波が届かなかった広範囲の建物でも、登録式中継機を使用することにより、ワイヤレスシステムの導入が可能になりました。
4周波切替機対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。(周波数:F1、F2、F3、F4)
※4周波切替型以外の送信機、受信機、中継機は周波数F1を使用しています。RTX-300とはF1以外の周波数が異なります。
送信機から電波を送信して行う発報登録と送信機(中継機)のシリアルNo.を入力して行うシリアルNo.登録ができます。※RTX-100/200シリーズの中継機の登録は、シリアルNo.登録に限ります。
点検モードにより各送信機、中継機からの電波の強さをアンテナマークにてレベル表示します。
登録内容を確認できる確認モード
登録の消去を送信機毎に実行可能
登録台数は、送信機・中継機、合計で最大60台
電源はAC100VとDC12V(DC10~30V)の2ウェイ電源
非常用電源搭載により、約30分の停電補償あり
内部にRS232Cポートを装備しているため、PC登録・消去ソフトの使用が可能です。

電源電圧AC100V 50/60Hz 3W、またはDC10~30V 150mA(極性あり)使用周波数(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)出力(mW)10以下受信可能距離約100m(見通し距離)電波到達距離(m)送信:約100m(見通し距離)表示灯【電源/送信】通電時:緑点灯(停電時バッテリーによる動作:緑点滅)、中継(送信)時:赤点灯、登録/消去モード時:緑/赤交互点灯、受信環境不良時:赤点滅液晶表示中継動作時に受信内容を表示、登録・消去・点検・登録内容確認時など操作時に表示ブザー音液晶部ボタン操作時:「ピッ」、ボタン操作後、決定時:「ピー」、登録台数オーバー時:「ブー」、点検モードにて受信時:「ププ・・」停電補償あり(約30分)配線接続端子式使用周囲温度(℃)-10~+50機能送信/受信周波数切替機能、登録/非登録切替機能、モード切替機能、送信遅延時間切替機能、外部通信機能設置場所屋内(壁面取付)質量(g)約600材質樹脂ホワイト仕様【空中線】λ/4ホイップアンテナ、【登録可能台数】60台〔送信機(リモコン含む)、中継機合計〕内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75973075RTXF-310
72,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする