曜日別特売

SecuSTATION PoEスイッチングハブ 4チャンネル

SecuSTATION PoEスイッチングハブ 4チャンネル - SecuSTATIONSecuSTATION PoEスイッチングハブ 4チャンネル - SecuSTATIONSecuSTATION PoEスイッチングハブ 4チャンネル - SecuSTATIONSecuSTATION PoEスイッチングハブ 4チャンネル - SecuSTATIONSecuSTATION PoEスイッチングハブ 4チャンネル - SecuSTATIONSecuSTATION PoEスイッチングハブ 4チャンネル - SecuSTATIONSecuSTATION PoEスイッチングハブ 4チャンネル - SecuSTATIONSecuSTATION PoEスイッチングハブ 4チャンネル - SecuSTATION

POE給電対応 4チャンネル スイッチングハブ

用途LANケーブルを通してPOE対応機器に電力を供給ポート数POE:最大4ポート規格POE:IEEE 802.3af / IEEE 802.3at電力(W)1ポートへの最大最供給:15.4/ 30給電方式Alternative A伝送距離(m)長距離モードON:最大250・長距離モードOFF:最大100ネットワークタイプIEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3xイーサネット対応10BASE-T/100BASE-TXデータ転送方式ストア&フォワード入力電源付属のACアダプタによりDC電源を供給内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75981843SC-PSH42
オープン
9,698
10,668(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年4月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする