曜日別特売

ハウラーソーラーパネル 7W

ハウラーソーラーパネル 7W - JUNKADOハウラーソーラーパネル 7W - JUNKADOハウラーソーラーパネル 7W - JUNKADOハウラーソーラーパネル 7W - JUNKADOハウラーソーラーパネル 7W - JUNKADOハウラーソーラーパネル 7W - JUNKADOハウラーソーラーパネル 7W - JUNKADO

アウトドアや災害時に活躍する、折り畳んで持ち運べるソーラーパネルになります。屋外でスマホや、モバイルバッテリーなどの充電が可能です。太陽光さえあればいつでもどこでも充電できます。防塵、防水「IP65」準拠だから、急な雨でも安心して使用できます。USBで給電できるタイプの製品も出力さえ合えば使用可能です。

用途防災備蓄、緊急時、アウトドア、キャンプなどに。寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)展開時:180×510×18、収納時:180×105×50最大出力(W)7パネル数(枚)4USBポート充電:1出力最大5V/1.4A変換効率(%)19.5~20%内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※USBケーブルは付属していません、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75995816HSPV642
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする