MUSCLE POWER 9LGマッスルパワー9ロング ブラック

MUSCLE POWER 9LGマッスルパワー9ロング ブラック - ヨネックス(YONEX)

マッスルパワーフレームの高い反発力で大きく飛ばす、10ミリロングのフルカーボンラケット。ガット張上。専用ケース付

材質フレーム:カーボン、シャフト:カーボン、ジョイント:内蔵T型ジョイント。サイズグリップ:G5質量(g)平均88以下ブラック仕様推奨張力:17~22lbs内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75998467MP9LG
6,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする