MUSCLE POWER 9LGマッスルパワー9ロング ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75998467 品番MP9LG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000

マッスルパワーフレームの高い反発力で大きく飛ばす、10ミリロングのフルカーボンラケット。ガット張上。専用ケース付

材質フレーム:カーボン、シャフト:カーボン、ジョイント:内蔵T型ジョイント。 サイズグリップ:G5 質量(g)平均88以下 ブラック 仕様推奨張力:17〜22lbs

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする