はじめてのプログラミング工作 オルゴール編

はじめてのプログラミング工作 オルゴール編 アーテック(学校教材・教育玩具) はじめてのプログラミング工作 オルゴール編 アーテック(学校教材・教育玩具) はじめてのプログラミング工作 オルゴール編 アーテック(学校教材・教育玩具) はじめてのプログラミング工作 オルゴール編 アーテック(学校教材・教育玩具)

センサーを使ったプログラミングでオリジナルのオルゴールをつくろう
プログラミング用基板+テキスト付

セット内容台紙トレジャー、工作用ボンド他 材質ABS、紙 包装形態イヤーズロック型化粧箱入り 寸法(mm)280×197×60 対応OSWindows 10/8.1/7 使用電池単3電池×3本(別売) アズワン品番65-2744-51 内容量1セット
注意
※商品(箱台紙)は無地です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75999709 55548
オープン
6,500
7,150 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする