曜日別特売

黒鉄ソケット

黒鉄ソケット - シーケー金属

鉄ソケットはJIS B 2302 準拠品です。
ねじはRp(管用平行めねじ)です。

形状ソケット規格JIS B2302 準拠最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス及び油)、2.5(120℃以下の静流水)ねじの種類Rpねじ表面処理鋳放し使用流体冷温水、冷却水、消防用水、上記、ガス、空気、油内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76001565鉄S61/8JIS G 3507-1 冷間圧造用炭素鋼鋼管-第1部(SWRCH10R相当)
オープン
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
76001574鉄S81/4JIS G 3507-1 冷間圧造用炭素鋼鋼管-第1部(SWRCH10R相当)
オープン
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
76001583鉄S103/8JIS G 3507-1 冷間圧造用炭素鋼鋼管-第1部(SWRCH10R相当)
オープン
319
351(税込)
当日出荷
76001599鉄S151/2JIS G 3507-1 冷間圧造用炭素鋼鋼管-第1部(SWRCH10R相当)
オープン
379
417(税込)
当日出荷
76001608鉄S203/4JIS G 3507-1 冷間圧造用炭素鋼鋼管-第1部(SWRCH10R相当)
オープン
479
527(税込)
3日以内出荷
返品不可
76001617鉄S251JIS G 3445 機械構造用炭素鋼鋼管 (STKM13A)
オープン
689
758(税込)
3日以内出荷
返品不可
76001626鉄S321-1/4JIS G 3445 機械構造用炭素鋼鋼管 (STKM13A)
オープン
879
967(税込)
3日以内出荷
返品不可
76001635鉄S401-1/2JIS G 3445 機械構造用炭素鋼鋼管 (STKM13A)
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
76001644鉄S502JIS G 3445 機械構造用炭素鋼鋼管 (STKM13A)
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
76001653鉄S652-1/2JIS G 3445 機械構造用炭素鋼鋼管 (STKM13A)
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
76001669鉄S803JIS G 3445 機械構造用炭素鋼鋼管 (STKM13A)
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
76001678鉄S1004JIS G 3445 機械構造用炭素鋼鋼管 (STKM13A)
オープン
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする