曜日別特売

とろける濃密パフマスク R

とろける濃密パフマスク  R - アルファックスとろける濃密パフマスク  R - アルファックスとろける濃密パフマスク  R - アルファックスとろける濃密パフマスク  R - アルファックスとろける濃密パフマスク  R - アルファックスとろける濃密パフマスク  R - アルファックスとろける濃密パフマスク  R - アルファックス

就寝中の口元の乾燥対策。
濃密泡のようなソフトで優しい肌あたり。
肌側には植物性スクワランオイル配合
濃密メイクパフ素材を使用。
マスク内側はメイクパフと同じ素材を使用しております。
フワフワで肌刺激が少なく、またオイル加工もしているのでお肌との摩擦も軽減します。
パイピングの縫い終わり部分が下側にきます
立体縫製で口元にフィット
伸縮性のある耳ヒモ
インナーマスクとしてもお使い頂けます。

材質
表側:ポリエステル100%
肌側:ポリエステル100%
パイピング:ポリエステル100%
質量(g)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
入数(枚)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76005923AP-436805立体型ホワイトレギュラー22×145(耳ヒモは含まず)耳かけ1
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする