曜日別特売

とろける濃密パフアイマスク

とろける濃密パフアイマスク - アルファックスとろける濃密パフアイマスク - アルファックスとろける濃密パフアイマスク - アルファックスとろける濃密パフアイマスク - アルファックスとろける濃密パフアイマスク - アルファックスとろける濃密パフアイマスク - アルファックス

就寝中の目元の乾燥対策。
濃密泡のようなソフトで優しい肌あたり。
肌側には植物性スクワランオイル配合
濃密メイクパフ素材を使用。
マスク内側はメイクパフと同じ素材を使用しております。
フワフワで肌刺激が少なく、またオイル加工もしているのでお肌との摩擦も軽減します。
中わた空気層で目元ポカポカ
鼻にフィットする折り返し
伸縮性のある耳ヒモ(調節アジャスター付き)
旅先でのリラックスタイムにも。

材質
表側:ポリエステル100%
肌側:ポリエステル100%
中わた:ポリエステル100%
入数(枚)1ひもタイプ耳かけパープル質量(g)11寸法(縦×横)(mm)90×210(耳ヒモは含まず)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入数(枚)
ひもタイプ
寸法(縦×横)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76005939AP-4368291耳かけパープル90×210(耳ヒモは含まず)
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする