曜日別特売

快眠鼻呼吸マスク

快眠鼻呼吸マスク - アルファックス快眠鼻呼吸マスク - アルファックス快眠鼻呼吸マスク - アルファックス快眠鼻呼吸マスク - アルファックス快眠鼻呼吸マスク - アルファックス
(1件のレビュー)

鼻呼吸でいびき対策
のどの乾燥、口臭対策でストレスフリーな睡眠を!
あごをグッと支えて口呼吸を防止!
私たちは通常意識をしないで鼻呼吸をおこなっています。
しかし、睡眠中は口呼吸になっている人も多く、
気道が塞がりいびきの原因や口内の乾燥、口臭の原因に…。
睡眠中になかなか意識しにくい呼吸ですが、
このマスクはつけることで自然と口呼吸から鼻呼吸へ促してくれます。
口呼吸睡眠…気道が狭くなり、空気が通りにくい。
鼻呼吸睡眠…気道が広がり、空気が通りやすい。
ポイント1
口だけを覆うので自然と睡眠中も鼻呼吸を促します。
ポイント2
敏感な口にあたる部分は肌当たりのよいレーヨン、シルク素材
ポイント3
顎を支えて睡眠中に口が開きにくい設計です。
ポイント4
耳にストレスの少ない肌当たりのやさしい紐。
サイズ調節できるアジャスター付き。
こんな方におすすめ
睡眠中のいびきが気になる方に。
喉の乾燥が気になる方に。
寝起きの口臭が気になる方に。

材質
外側:レーヨン、ナイロン、ポリウレタン
内側:レーヨン、ナイロン、シルク、ポリウレタン
縁テープ・耳かけゴム:ナイロン、ポリウレタン
質量(g)10内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
入数(枚)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76005957AP-430414立体型ミントホワイト90×180(ヒモは含まず)耳かけ1
989
1,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
76005948AP-430407立体型ミルキーピンク90×180(ヒモは含まず)耳かけ1
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76005948
2022-09-07
用途: これなら、、、
製造業

これなら普通のマスクを鼻出しで耳にかけたのと変わらないような気がします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする