強力マグネット安全スティック(Tハンドル) SAFE-T-STIK SR

強力マグネット安全スティック(Tハンドル) SAFE-T-STIK SR - ADAMAR強力マグネット安全スティック(Tハンドル) SAFE-T-STIK SR - ADAMAR強力マグネット安全スティック(Tハンドル) SAFE-T-STIK SR - ADAMAR強力マグネット安全スティック(Tハンドル) SAFE-T-STIK SR - ADAMAR強力マグネット安全スティック(Tハンドル) SAFE-T-STIK SR - ADAMAR強力マグネット安全スティック(Tハンドル) SAFE-T-STIK SR - ADAMAR強力マグネット安全スティック(Tハンドル) SAFE-T-STIK SR - ADAMAR強力マグネット安全スティック(Tハンドル) SAFE-T-STIK SR - ADAMAR

クレーンで吊られた重量物の安定移動や位置決め、誘導などに!無意識に手を離してしまう危険性や思わぬ挟み込み事故、潰し、切断などを回避し、作業者の安全性、利便性を大きく向上!
シンプルなワンハンドル構造、両手でしっかり握って吊り荷をコントロール。
天井クレーン、ガントリークレーン、ナックルブームクレーンなどを使用する狭小現場での作業にも最適です。
約1.8kgと軽量ながら、超強力マグネット(等方性)で把持力は約226kg!押す、引く、誘導などを想定した多用途設計で鉄工所や重機製造現場などで幅広くご愛用頂いています。
明るいオレンジ色に、反射シートで高い視認性を確保。
荷物への設置、取り外しも簡単です。

用途クレーンで吊られた重量物の安定移動や位置決め、誘導などに材質アルミニウム磁石(等方性)全長(mm)約762オレンジ材質(本体)FRP材質(ハンドル部)T型:FRP、グリップ:発泡ゴム直径(mm)マグネット部:約65内容量1本
注意
※本製品は強力磁石を含みます、ペースメーカーなど電子医療機器を装着した人、およびその他の電子医療機器へ磁石を近づけることは大変危険です。医療機器の正常な動作を損なう恐れがありますのでご注意ください。
※磁気カード(銀行カード、クレジットカードなど)を近づけないようにご注意ください。
※携帯電話やスマートフォンを近づけないようにご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76004959STS005約1.8
102,900
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

商品説明動画

Magnetic No Touch Load Control Tools
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする