曜日別特売

強力マグネットハンドリフター MAGNA-GRAB

強力マグネットハンドリフター MAGNA-GRAB - ADAMAR強力マグネットハンドリフター MAGNA-GRAB - ADAMAR強力マグネットハンドリフター MAGNA-GRAB - ADAMAR強力マグネットハンドリフター MAGNA-GRAB - ADAMAR強力マグネットハンドリフター MAGNA-GRAB - ADAMAR強力マグネットハンドリフター MAGNA-GRAB - ADAMAR強力マグネットハンドリフター MAGNA-GRAB - ADAMAR強力マグネットハンドリフター MAGNA-GRAB - ADAMAR

アンカーポイントが無い吊り荷に「追加」のポイントを作ることができる、ポータブルタイプの磁気アンカーポイントです。
限られたスペースでの落下物回収、狭小現場でのハンドツール、クレーンで吊られた重量物の安定移動や位置決め、誘導などとしても、多用途にご使用いただけます。
約1.8kgと軽量ながら、超強力マグネット(等方性)で把持力は約226kg!押す、引く、持ち上げ、誘導など多用途設計で幅広くご使用いただけます。

用途アンカーポイントが無い吊り荷の安定移動に。材質アルミニウム磁石(等方性)、アイボルト:ステンレス全長(mm)約267材質(ハンドル部)ステンレス直径(mm)マグネット部:約65内容量1台
注意
※本製品は強力磁石を含みます、ペースメーカーなど電子医療機器を装着した人、およびその他の電子医療機器へ磁石を近づけることは大変危険です。医療機器の正常な動作を損なう恐れがありますのでご注意ください。
※磁気カード(銀行カード、クレジットカードなど)を近づけないようにご注意ください。
※携帯電話やスマートフォンを近づけないようにご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76004977MG001約2
57,750
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする