曜日別特売

強力マグネットハンドリフター MULTI-GRAB II

強力マグネットハンドリフター MULTI-GRAB II - ADAMAR強力マグネットハンドリフター MULTI-GRAB II - ADAMAR強力マグネットハンドリフター MULTI-GRAB II - ADAMAR強力マグネットハンドリフター MULTI-GRAB II - ADAMAR強力マグネットハンドリフター MULTI-GRAB II - ADAMAR強力マグネットハンドリフター MULTI-GRAB II - ADAMAR強力マグネットハンドリフター MULTI-GRAB II - ADAMAR強力マグネットハンドリフター MULTI-GRAB II - ADAMAR

超強力磁石で押す、引く、持ち上げ、運搬、誘導などを想定した多用途設計。
設置、取り外しも簡単です。
無意識に手を離してしまう危険性や、思わぬ挟み込み事故、潰し、切断などの回避に有効。作業者の安全性、利便性を大きく向上!
片手でしっかり握れるD型ハンドル、軽量&頑丈高耐久性コンパクト設計。
明るいオレンジ色ハンドルが高い視認性を確保します。
約1.13kgと軽量ながら、超強力マグネット(等方性)で把持力は約226kg!本体は360度回転 ハンドルは180度可調整。
より容易に対象物を垂直に持ち上げたり引き上げたりする高軸位置設計。

用途押す、引く、持ち上げ、運搬、誘導などに。材質アルミニウム磁石(等方性)全長(mm)約304材質(ハンドル部)D型:PVC直径(mm)マグネット部:約65内容量1台
注意
※本製品は強力磁石を含みます、ペースメーカーなど電子医療機器を装着した人、およびその他の電子医療機器へ磁石を近づけることは大変危険です。医療機器の正常な動作を損なう恐れがありますのでご注意ください。
※磁気カード(銀行カード、クレジットカードなど)を近づけないようにご注意ください。
※携帯電話やスマートフォンを近づけないようにご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76004986MG002約1.13
59,850
52,980
58,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする