曜日別特売
モノタロウ

U字結束線 (10kg)

U字結束線 (10kg) - モノタロウU字結束線 (10kg) - モノタロウU字結束線 (10kg) - モノタロウU字結束線 (10kg) - モノタロウU字結束線 (10kg) - モノタロウU字結束線 (10kg) - モノタロウU字結束線 (10kg) - モノタロウU字結束線 (10kg) - モノタロウ
(4件のレビュー)

U字に曲げてあり作業がしやすい結束線です。

用途建築現場での結束用途材質スチール質量(kg)10線径(Φmm)0.8番手#21内容量1箱(10kg)
注意
用途以外に使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
メッキ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7641802921×350350
3,298
3,628(税込)
当日出荷
1年間返品保証
7641803821×450450
3,298
3,628(税込)
当日出荷
1年間返品保証
7641804721×350P350亜鉛メッキ
3,490
3,839(税込)
当日出荷
1年間返品保証
7641805621×450P450亜鉛メッキ
3,490
3,839(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

定期注文対象商品
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

注文コード品番
長さ(mm)
メッキ
定期注文特価(税別)定期注文特価(税込)出荷関連 
7641804721×350P350亜鉛メッキ2,8903,179
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
7641805621×450P450亜鉛メッキ2,8903,179
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-22
用途: 鉄筋の結束用

いつも購入していたものが取り扱い終了になっていたので、こちらを試しに購入、補助的に結束するだけなので、従来品と変わらず使用できた。価格も安くなり助かりました

2026-02-25
用途: 鉄筋の結束作業
建設業・工事業

金額は安価であるが使用感は全く問題ありません。
作業において重宝しています。

対象商品 : 76418047
2023-06-03
用途: 鉄筋の結束
丸高建設

消耗品なのでこのくらいの価格だと助かります。
メッキだと錆びにくいので良いですね。

対象商品 : 76418038
2023-08-24
用途: 土木作業時
此原土木建設業・工事業

いつもどうりです。サビが無くて使いやすかったです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする