曜日別特売

乾湿両用バキュームクリーナー WD 2 Plus

乾湿両用バキュームクリーナー WD 2 Plus - ケルヒャー乾湿両用バキュームクリーナー WD 2 Plus - ケルヒャー乾湿両用バキュームクリーナー WD 2 Plus - ケルヒャー乾湿両用バキュームクリーナー WD 2 Plus - ケルヒャー乾湿両用バキュームクリーナー WD 2 Plus - ケルヒャー乾湿両用バキュームクリーナー WD 2 Plus - ケルヒャー乾湿両用バキュームクリーナー WD 2 Plus - ケルヒャー
(1件のレビュー)

乾いたゴミだけでなく、湿ったゴミや液体も吸引できる乾湿両用の掃除機です。コンパクトなデザインでもハイパワーなのでゴミをしっかり吸い取ります。またブロア(送風)機能も搭載、多目的にいろいろな場所で使えます。軽量プラスチックボディが特長です。

付属品サクションホース(1.8m、ハンドグリップ付き、樹脂製)、サクションパイプ(2個、0.5m、直径35mm、樹脂製)、フロアノズル(クリップ式)、スモールノズル、合成繊維フィルターバッグ(フリースバッグ、1個)、スポンジフィルター(キャップ付き)、筒型フィルター(1個)材質(コンテナ)樹脂製質量(kg)4.7電源(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)349×328×378電源コード(m)6騒音値(dB)73パイプ径(Φmm)35電源周波数(Hz)50-60ダストコンテナ容量(L)12吸引力(W)210吸引風量(L/s)max. 40内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
760094841.628-008.0
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

家庭用乾湿両用バキュームクリーナー WD 2 Plus
この動画は、2が参考にしています。
家庭用乾湿両用バキュームクリーナーの機能&使い方紹介
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76009484
2022-10-13
用途: 空調機メンテナンス時
建設業・工事業

パワーが以前使っていたものよりもあり重宝しています。
本体の重量も軽いと思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする