曜日別特売

ガーデンツール LTR 18-30 (刈払機) バッテリーセット

ガーデンツール LTR 18-30 (刈払機) バッテリーセット - ケルヒャーガーデンツール LTR 18-30 (刈払機) バッテリーセット - ケルヒャーガーデンツール LTR 18-30 (刈払機) バッテリーセット - ケルヒャーガーデンツール LTR 18-30 (刈払機) バッテリーセット - ケルヒャーガーデンツール LTR 18-30 (刈払機) バッテリーセット - ケルヒャー

コードレスで手持ちタイプのバッテリー駆動式のトリマー(刈払機)です。
高速回転するコードで、障害物は傷つけずに、伸びた草を切り落とし、手軽に芝生や雑草の刈り取りを行えます。折り畳み式のプラントプロテクターにより、花や植物を傷つけずに作業が行えます。
身長にあわせて長さを調整できる伸縮ポール、角度や向きを変更可能なカッティングヘッドでキワ刈り時や、植木の切り込みも簡単に行えます。
コードレスで取り回しがよく、壁際や低い場所でもお使いいただけます。
バッテリーパワー18 V 2.5 Ah付属。

刈込み幅(mm)300刃の種別ラインヘッド機能ナイロンコード送り出し:自動的に、バッテリーと充電器を含む、コイル、プラントプロテクター、位置調整、フロントハンドルは取り外し可能、回転するカッティングヘッドコードツイストタイプコード径(Φmm)1.6バッテリー電圧(V)181充電当たりの作業量最大350m(2.5Ah)/最大700m(5.0Ah)使用時間(分)一回の充電:最大30(2.5Ah)/最大60(5.0Ah)質量(kg)2.5(アクセサリーを含まない)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1325×312×315商品タイプ本体、バッテリーセット回転数(min-1[回/分])7800内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
760095273.137-127.0
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする