曜日別特売

ガーデンツール HGE 18-50 (ヘッジトリマー) バッテリーセット

ガーデンツール HGE 18-50 (ヘッジトリマー) バッテリーセット - ケルヒャーガーデンツール HGE 18-50 (ヘッジトリマー) バッテリーセット - ケルヒャーガーデンツール HGE 18-50 (ヘッジトリマー) バッテリーセット - ケルヒャーガーデンツール HGE 18-50 (ヘッジトリマー) バッテリーセット - ケルヒャー

コードレスで手持ちタイプのバッテリー駆動式のヘッジトリマーです。
左右90度回転するハンドルと、刈り取った枝をすくい受けるヘッジブルームで、生垣や植え込みの剪定が快適に行えます。
ダイヤモンド研磨されたブレードは切れ味するどく、太い枝も簡単に切ることができ、約50cmの刈込幅で広い範囲を均一に刈り込めるので美しい見た目に仕上げることができます。
左右90度の範囲で5段階に調整できる回転ハンドルにより、垂直にカットするときなど、常に楽な姿勢で作業を行うことが可能です。
また誤動作防止のダブルロック機構搭載なので、安全にご使用いただけます。
バッテリーパワー18 V 2.5 Ah付属。

電源タイプ充電式バッテリー電圧(V)18使用時間(分)一回の充電:最大40(2.5Ah)/最大80(5.0Ah)刃の種別ダイヤモンド研磨質量(kg)2.9アクセサリーを含まない)回転数(min-1[r.p.m])2700寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)970×213×188刈込み幅(mm)500機能ハンドル・回転式、ノコギリ機能、刃先のコントロールガード、刈刃ガード、吊り下げ保管用ループ、刈り取った枝をすくい受けるヘッジブルー間隔(mm)刃:22商品タイプ本体、バッテリーセット1充電当たりの作業量最大325m(2.5Ah)/最大650m(5.0Ah)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刈込み幅(mm)
バッテリー電圧(V)
使用時間(分)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
760095363.137-126.050018一回の充電:最大40(2.5Ah)/最大80(5.0Ah)2.9アクセサリーを含まない)
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする