曜日別特売

ガーデンツール GSH 18-20 (生垣バリカン) バッテリーセット

ガーデンツール GSH 18-20 (生垣バリカン) バッテリーセット - ケルヒャーガーデンツール GSH 18-20 (生垣バリカン) バッテリーセット - ケルヒャーガーデンツール GSH 18-20 (生垣バリカン) バッテリーセット - ケルヒャーガーデンツール GSH 18-20 (生垣バリカン) バッテリーセット - ケルヒャーガーデンツール GSH 18-20 (生垣バリカン) バッテリーセット - ケルヒャー

コードレスで手持ちタイプのバッテリー駆動式の生垣バリカンです。
切れ味鋭いダイヤモンド研磨された庭木用刃と芝生用バリカンの2タイプの替刃が1台2役を実現し、お庭のあらゆる剪定が可能です。
軽量でハイパワーなバッテリーを搭載し、長時間の作業でもパワフルなパフォーマンスを維持します。
幅12cmの芝生用バリカン刃では、芝生の剪定はもちろん、芝刈り機ではきれいに刈り取ることができない岩場や小道などに沿う芝のキワ刈りも得意。
また長さ20cmの庭木用刃では、ダイヤモンド研磨された両面刃で庭木の整枝・剪定、生垣の仕上げ、刈り込みも行えます。
2タイプの交換刃は、工具を使わずにねじ込み式で素早く固定できるので、1台2役で手軽にお庭のあらゆる剪定が可能です。
バッテリーパワー18 V 2.5 Ah付属。

刈込み幅(mm)200バッテリー電圧(V)18間隔(mm)刃:121充電当たりの作業量庭木用刃:最大450m(2.5Ah)/最大900m(5.0Ah)、芝生用バリカン:最大650m(2.5Ah)/最大1300m(5.0Ah)使用時間(分)最大110(2.5Ah)/最大220(5.0Ah)質量(kg)1.4(アクセサリーを含まない)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)582×100×174機能庭木用刃、芝生用バリカン、吊り下げ保管用ループ、刈刃ガード商品タイプ本体、バッテリーセット電源タイプ充電式内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
760095453.137-125.0
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする