曜日別特売

インクジェット複合機 XK500

インクジェット複合機 XK500 - Canonインクジェット複合機 XK500 - Canonインクジェット複合機 XK500 - Canonインクジェット複合機 XK500 - Canonインクジェット複合機 XK500 - Canonインクジェット複合機 XK500 - Canonインクジェット複合機 XK500 - Canonインクジェット複合機 XK500 - Canon

高画質写真を低コストで、写真プリントに便利なホーム画面で家族でうれしいプレミアムハイスペックモデル。
写真プリントに便利なホーム画面
写真プリントに便利なホーム画面を採用。トリミングや加工をプリンター本体で行えます。かんたんモードへの切り替えも可能です。
ワンランク上の写真画質「プレミアム6色ハイブリッドインク」
光沢紙における色域の拡大により、発色性がさらに向上し、風景写真などでより自然で鮮やかなプリントを実現。また、フォトブルーインクにより粒状感が低減し、さらなる繊細な描写が可能です。
写真プリントをもっと気軽に「低ランニングコスト」
L判写真が1枚約10.8円と、大容量インクタンクにより従来モデルから大幅なコストダウンを実現。写真をたくさんプリントする方にオススメです。
※キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド使用時のインク・用紙合計コスト、詳細はホームページよりご確認ください。
ワンランク上の上質感「プレミアムデザイン」
シックで特別感のあるダークシルバーメタリックをテーマカラーに、デザインのこだわりを細部まで徹底しました。
便利な機能
給紙口が前後2か所で置き場所や用途が選べる「2WAY給紙」や、オモテとウラをまとめてプリントできる自動両面プリント、用紙をセットするだけでサイズを検知する自動紙幅検知、SDカードを差し込むだけのダイレクトプリント、スマートスピーカーによる音声プリントへの対応など、便利な機能を搭載しています。
かんたん便利なWi-Fi搭載
本体に触れなくても自動で電源オン、プリントまでできる「Wi-Fi 5GHz 対応 & 自動電源オン+スマートトレイ」や、Wi-Fiルーターなしでもプリントできるダイレクト接続、ワイヤレスで直接プリントできるPictBridge(Wi-Fi)に対応しています。
スマホからの多彩なプリントが楽しめる「おうちでスマホプリ」
スマートフォンの写真はもちろん、文章やSNSをはじめいろんなものがプリント可能。Canon PRINT Inkjet/SELPHYやEasy-PhotoPrint Editor、Creative Parkなどのアプリ、PIXUSトークプリントなど、便利な機能で多彩なプリントが楽しめます。
L判写真を約10秒※でプリント
印刷スピードを従来モデルより約4秒短縮。写真をより快適にプリントできます。
※印刷スピードはメーカー測定環境下における参考値であり、詳細はホームページよりご確認ください。

グリーン購入法適合プリント方式インクジェット方式使用可能用紙サイズ【後トレイ】A4/A5/B5/レター/リーガル/洋形封筒4号/6号/長形封筒3号/4号/はがき/郵便往復はがき/名刺/スクエア(127mm)/スクエア(89mm)/六切/2L判/L判/KG/ユーザー定義サイズ(幅55~215.9mm/長さ89~676mm)、【カセット】A4/A5/B5/ユーザー定義サイズ(幅148~215.9mm/長さ210~297mm)商品タイプ複合機シリーズPIXUS色数6色ホワイト外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約372×345×142質量(kg)約6.6(プリントヘッド/インクボトルを含む)付属品セットアップ用インクタンク(XKI-N21C/N21M/N21Y/N21BK/N21PB/N20PGBK)、セットアップCD-ROM(Windows用のみ同梱。Mac用、その他のソフトウエア提供はインターネット経由のみ。)、設置・基本操作マニュアル(紙)、マルチトレイインク色6色(独立インクタンク)ノズル数総6656(プリントヘッド)最大解像度4800(横)×1200(縦)給紙方式後トレイ/カセット連続印刷可能枚数1~99枚液晶モニター4.3型TFT(タッチパネル)消費電力(W)約15(コピー時/USB接続時)、約0.9(待機時/USB接続時)電源(V)AC100~240(50/60Hz)動作温湿度範囲5~35℃/10~90%(ただし結露しないこと)騒音レベル(dB(A))約44.5インターフェースIEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a、Hi-Speed USB対応インクタンク/カートリッジXKI-N21C/N21M/N21Y/N21BK/N21PB/N20PGBKエコマーク認定認定仕様【最大複写サイズ】A4/レターエコマーク認定番号21 155 056内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76009579PIXUSXK500
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする