クールコットンコンプレッションパンツ

クールコットンコンプレッションパンツ - 村上被服クールコットンコンプレッションパンツ - 村上被服クールコットンコンプレッションパンツ - 村上被服クールコットンコンプレッションパンツ - 村上被服

接触冷感綿混素材の特徴
【着た瞬間に冷たい】-3.17℃の冷感素材が体温上昇を抑え快適。
【かゆくなりにくい】乾燥肌、敏感肌の方にも安心。
【やさしい肌触り】天然素材のコットンを使用し気持ちいい着心地を追求。
【のびのび】フィット感と伸縮性を兼ね備えストレス軽減。
【ムレにくい】吸汗速乾の綿混素材で汗ばんでも快適。
静電気が起きにくい

ブラック機能接触冷感、伸縮性、吸汗速乾、静電気防止混率(%)綿90、ポリウレタン10内容量1着
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76010918183M72-8265
オープン
2,190
2,409(税込)
4日以内出荷
76010927183L82-9266
オープン
2,190
2,409(税込)
4日以内出荷
76010936183LL92-10267
オープン
2,190
2,409(税込)
4日以内出荷
760109451833L102-10868
オープン
2,190
2,409(税込)
4日以内出荷
760109541834L108-11468
オープン
2,390
2,629(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする