WIFI548万画素IPネットワークカメラ白色ボディ
防犯灯を搭載し、夜間カラー撮影可能
イーグル録画機に接続可能
3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け
2560×1920(15fps)の5MP撮影
屋外防水仕様
防犯灯機能を搭載しており、夜間ホワイトLEDが点灯しカラーで撮影でき、赤外線LEDも搭載しているため、暗視撮影も可能となります。
水平に180度、垂直に90度のパンチルト旋回機能を搭載、画面を見ながらカメラの向き操作が可能!
スピーカー・マイクを搭載しており、映像データに音声記録することができる他、スマホを使用してカメラから声を出すことも可能です。
簡易録画機能を搭載しており、MicroSDカードをカメラに挿入することで録画機とカメラでダブル録画できます。
スマートフォンでカンタン遠隔監視に対応!
特殊赤外線LED2個照射距離15m
暗視距離10m