WTW-EGW1822GPT 548万画素 機器間Wi-Fi対応IPネットワークシリーズ 屋外仕様 パンチルト 防犯灯カメラ 白 塚本無線 76012668

WTW-EGW1822GPT 548万画素 機器間Wi-Fi対応IPネットワークシリーズ 屋外仕様 パンチルト 防犯灯カメラ 白 塚本無線 76012668 WTW-EGW1822GPT 548万画素 機器間Wi-Fi対応IPネットワークシリーズ 屋外仕様 パンチルト 防犯灯カメラ 白 塚本無線 76012668 WTW-EGW1822GPT 548万画素 機器間Wi-Fi対応IPネットワークシリーズ 屋外仕様 パンチルト 防犯灯カメラ 白 塚本無線 76012668 WTW-EGW1822GPT 548万画素 機器間Wi-Fi対応IPネットワークシリーズ 屋外仕様 パンチルト 防犯灯カメラ 白 塚本無線 76012668

548万画素 機器間Wi-Fi対応IPネットワークシリーズ 屋外仕様 パンチルト 防犯灯カメラ 白

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76012668 品番WTW-EGW1822GPT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

WIFI548万画素IPネットワークカメラ白色ボディ
防犯灯を搭載し、夜間カラー撮影可能
イーグル録画機に接続可能
3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け
2560×1920(15fps)の5MP撮影
屋外防水仕様
防犯灯機能を搭載しており、夜間ホワイトLEDが点灯しカラーで撮影でき、赤外線LEDも搭載しているため、暗視撮影も可能となります。
水平に180度、垂直に90度のパンチルト旋回機能を搭載、画面を見ながらカメラの向き操作が可能!
スピーカー・マイクを搭載しており、映像データに音声記録することができる他、スマホを使用してカメラから声を出すことも可能です。
簡易録画機能を搭載しており、MicroSDカードをカメラに挿入することで録画機とカメラでダブル録画できます。
スマートフォンでカンタン遠隔監視に対応!
特殊赤外線LED2個照射距離15m
暗視距離10m

防塵防水性能あり 使用場所屋外 信号方式イーグル用IPカメラ 解像度548万画素 旋回角度(°)水平180/垂直90 LED【赤外線LED】特殊大型LED2個850nm(可視型)、【ホワイトLED】特殊ホワイトLED2個 有効距離(m)【赤外線・ホワイトLED監視可能距離】最大約10/5 レンズサイズ(mm)3.6 画角水平/約90度 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×203×260※寸法にはアンテナは含みません 質量(g)約350 電源(V)DC12 保証期間1年 形状防水・暗視型 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※混線が発生することがありますので、ルーターの近くや電波の発するものの近くに置かないで下さい

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする