【水や保冷剤とは違う、新素材『PCM』を使用! 首に巻くだけで首元を冷却 トーヨーの冷や冷やリング!】
水や保冷剤とは違う、新素材のPCM素材を使用。
最短10分で凍結。首元をひんやりキープ。
結露しないため服が濡れず、繰り返し使えて経済的。
【冷却方法・使用時間】冷凍庫では約20分。冷蔵庫では約40分。氷水では約10分、入れておくだけ。
冷却することで凍結(固体化)し、繰り返し使用可能。
21℃以下の環境に置いておくだけでも、冷気を吸収し凍結します。
一定温度(21℃~25℃)を約60分~90分持続させます。
【参考:日本人首回り平均サイズ】男性:36cm~37cm/女性:30cm~32cm