10.4型液晶プロッターデジタル魚探

10.4型液晶プロッターデジタル魚探 - 本多電子

薄型&見やすい大画面!

ディスプレイ10.4型(表示ヨコ型)表示ドット数640×480電源電圧(V)DC11~30消費電力(W)約20(約1.6A/12V)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)272×120×240本体質量(kg)約2.3周波数(kHz)50/200出力(W)600レンジ【表示】最大0~1000m/最小:0~5mセット内容本体&架台、振動子:TD28(8m-3P)、電源コード:DC06(2m)、ハードカバー:CV02仕様【その他魚探】自動深度・自動感度・魚探拡大、【記憶点数】航跡:32000点/マーク:24000点、【地図データ】全国詳細地図、【アンテナ】GPS内蔵、【その他プロッター】ライン作図/潮汐グラフ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76013088PS-100GP-Di
160,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする