用途防犯カメラ録画装置消費電力(mA)264(IRオフ)、571(IRオン)、0.42(待機状態)画素数約200万画素フレームレート1~15fps(ネット環境により変動)記録媒体クラウドストレージ/MicroSD最大128GBバッテリー容量(mAh)5200バッテリー電圧(V)DC3.7バッテリー稼動時間目安約6ヶ月(1日20回録画ファイル10秒の時)電源DV5V+5%/1.5A映像圧縮方式H.265使用環境温度(℃)-10~40寸法(mm)50×70×90質量(g)250付属品カメラ用ブラケット、USBケーブル、両面テープ、ブラケット用ビス仕様録画ファイル:10秒/15秒/20秒/自動(最大180秒)内容量1個