4CHフルハイビジョン対応レコーダー らくレコeye

4CHフルハイビジョン対応レコーダー  らくレコeye - NSK(日本セキュリティ)4CHフルハイビジョン対応レコーダー  らくレコeye - NSK(日本セキュリティ)4CHフルハイビジョン対応レコーダー  らくレコeye - NSK(日本セキュリティ)4CHフルハイビジョン対応レコーダー  らくレコeye - NSK(日本セキュリティ)4CHフルハイビジョン対応レコーダー  らくレコeye - NSK(日本セキュリティ)

無料クラウド録画が1GB。Wi-Fi設定でスマホで操作

用途ご家庭の防犯、見守り映像入力4CH.2M対応AHD/TVI/CVI/BNC)1.0vp-p/75Ω映像出力1×HDMI/1×VGA音声入力4×RCA音声出力1×RCAディスプレイモード4分割、各画面、デジタルズーム(×3/×9)モード【録画】連続/モーション/スケジュール再生速度ノーマル、コマ送り(1fps)、早送り(×2,4,8,16)巻戻し(1/2、1/4、1/8、1/16)電源DC12V/2AACアダプタ消費電力最大12W(最大消費電流1A)付属品ACアダプタ(DC12V/2A)、リモコン仕様録画レート(解像度):1080P@15fps/720P@30fps内容量1個
注意
※Wi-Fiがご利用いただけない場合、スマホで操作することができません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76013167NS-F402R
オープン
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする