曜日別特売

10インチ HDMI LCDモニター(TN液晶パネル)

10インチ HDMI LCDモニター(TN液晶パネル) - ブロードウォッチ10インチ HDMI LCDモニター(TN液晶パネル) - ブロードウォッチ10インチ HDMI LCDモニター(TN液晶パネル) - ブロードウォッチ10インチ HDMI LCDモニター(TN液晶パネル) - ブロードウォッチ10インチ HDMI LCDモニター(TN液晶パネル) - ブロードウォッチ10インチ HDMI LCDモニター(TN液晶パネル) - ブロードウォッチ10インチ HDMI LCDモニター(TN液晶パネル) - ブロードウォッチ10インチ HDMI LCDモニター(TN液晶パネル) - ブロードウォッチ
(1件のレビュー)

10.1インチの小型サイズでスペースを取らないLCDモニター
HDMI/VGA/RCA/BNC/USBと多彩な接続形式に対応
PCディスプレイ、監視用モニターなど様々な用途に使用可能
TNパネル採用によりリーズナブルに

用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして防塵防水性能なし使用場所屋内表示部10.1インチ解像度1024×600ピクセル(LCD)入力HDMI/VGA/BNC/RCA入力電源DC12V/1A寸法(mm)約250×165×35質量(g)約500内容量1個
注意
※仕様は予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76013219SEC-LCD-10HINCHTN
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76013219
2023-07-03
用途: 監視カメラモニター
農・林・水産業

説明書をQRコードで読み込まないといけないのは面倒だった。説明文も言語選択で日本語選択とあるが日本語の選択肢はなかった。モニターを立てかける支えも説明がなかったので最初わからず何とか理解した。使えるようになるまでに30分以上かかった。
いまのところモニターとしては使えているが、設定・設置までがかなり大変だったので★1にしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする