【窓越し防犯】隙間ケーブル延長セット

【窓越し防犯】隙間ケーブル延長セット - ブロードウォッチ【窓越し防犯】隙間ケーブル延長セット - ブロードウォッチ

窓越し防犯カメラの配線を扉や窓の隙間から行う場合の配線セット
隙間配線用のケーブルや延長ケーブルのほか、BNC変換アダプタなどもセットで提供

用途窓越し防犯セット SEC-WIN-4L、SEC-WIN-7L 専用配線ケーブルセット。サッシや扉などの隙間の配線に。セット内容隙間ケーブル本体、5m延長ケーブル、BNC変換アダプタ凹凸各2式ケーブル長(cm)約25厚さ(mm)約0.1(最薄部)内容量1セット
注意
※仕様は予告なく変更する場合があります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76013246SEC-CBL-GAP
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする