オムロンセンテック
GigE Vision ボードカメラ
種類
カメラ本体
内容量
1台
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
カラーモード
フレームスピード(fps)
画素数
センサータイプ
解像度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76016064
STC-BBS43POE-BC
モノクロ
282.8
720×540
1/2.9
0.4M
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
95日以内出荷
76016073
STC-BCS43POE-BC
カラー
282.8
720×540
1/2.9
0.4M
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
95日以内出荷
76016089
STC-BBS43POE-BL
モノクロ
282.8
720×540
1/2.9
0.4M
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
95日以内出荷
76016098
STC-BCS43POE-BL
カラー
282.8
720×540
1/2.9
0.4M
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
95日以内出荷
76016107
STC-BBS163POE-BC
モノクロ
69
1440×1088
1/2.9
1.6M
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
95日以内出荷
76016116
STC-BCS163POE-BC
カラー
69
1440×1088
1/2.9
1.6M
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
95日以内出荷
76016125
STC-BBS163POE-BL
モノクロ
69
1440×1088
1/2.9
1.6M
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
95日以内出荷
76016134
STC-BCS163POE-BL
カラー
69
1440×1088
1/2.9
1.6M
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
95日以内出荷
76016143
STC-BBS202POE-BC
モノクロ
54.6
1624×1240
1/1.7
2M
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
95日以内出荷
76016159
STC-BCS202POE-BC
カラー
54.6
1624×1240
1/1.7
2M
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
95日以内出荷
76016168
STC-BBS202POE-BL
モノクロ
54.6
1624×1240
1/1.7
2M
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
95日以内出荷
76016177
STC-BCS202POE-BL
カラー
54.6
1624×1240
1/1.7
2M
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
95日以内出荷
76016186
STC-BBS213POE-BC
モノクロ
53
1920×1080
1/2.8
2.1M
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
10日以内出荷
76016195
STC-BCS213POE-BC
カラー
53
1920×1080
1/2.8
2.1M
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
10日以内出荷
76016204
STC-BCS213POE-BC-NIR
NIR
53
1920×1080
1/2.8
2.1M
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
95日以内出荷
76016213
STC-BBS213POE-BL
カラー
53
1920×1080
1/2.8
2.1M
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
95日以内出荷
76016229
STC-BCS213POE-BL
モノクロ
53
1920×1080
1/2.8
2.1M
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
95日以内出荷
76016238
STC-BCS213POE-BL-NIR
NIR
53
1920×1080
1/2.8
2.1M
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
95日以内出荷
76016247
STC-BBS312POE-BC
モノクロ
34.9
2048×1536
1/1.8
3.2M
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
95日以内出荷
76016256
STC-BCS312POE-BC
カラー
34.9
2048×1536
1/1.8
3.2M
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
95日以内出荷
76016265
STC-BBS312POE-BL
モノクロ
34.9
2048×1536
1/1.8
3.2M
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
95日以内出荷
76016274
STC-BCS312POE-BL
カラー
34.9
2048×1536
1/1.8
3.2M
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
95日以内出荷
76016283
STC-BBS500POE-BC
モノクロ
21.9
2448×2048
2/3
5M
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
95日以内出荷
76016299
STC-BCS500POE-BC
カラー
21.9
2448×2048
2/3
5M
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
32日以内出荷
76016308
STC-BBS1242POE-BC
モノクロ
9.2
4000×3000
1/1.7
12.4M
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
10日以内出荷
76016317
STC-BCS1242POE-BC
カラー
9.2
4000×3000
1/1.7
12.4M
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
10日以内出荷
76016326
STC-BBS2041POE-BC
モノクロ
5.5
5472×3648
1
20.4M
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
95日以内出荷
76016335
STC-BCS2041POE-BC
カラー
5.5
5472×3648
1
20.4M
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
95日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください