京セラ
EZバー チップ EZB-HP-LT Hブレーカ(小内径加工用 高精度 ロングタイプ・右勝手)
HP(高精度タイプ)精度重視 ロングタイプ
Hブレーカ(平行ブレーカ)第1推奨/汎用(刃先強度重視)
公差:オフセット±0.025mm、チップ長手方向±0.05mm、刃先高さ+0.05/0mm
用途
内径加工
勝手
右
コーナーR(mm)
0.08(±0.015)
材種
PR1225
精度
高精度
ブレーカ
平行ブレーカ
内容量
1本
注意
※止まり穴への加工は、推奨しません。
※前切れ刃がワーク中心を超えた状態で加工すると欠損する場合があります。
※引き上げ加工は、推奨しません。
全7種類を絞り込む
最小加工径(Φmm)
選択してください
2
2.5
3
3.5
4
5
6
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
メーカー商品コード
最小加工径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
シャンク高さH(mm)
全長(mm)
首下長(mm)
機能幅(mm)
距離
適合スリーブ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20943667
EZBR020020HP-008H-LT PR1225
TKB03800
2
2
1.8
36
12
0.85
0.25(切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm))
EZH020…
¥
3,280
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
20943676
EZBR025025HP-008H-LT PR1225
TKB03802
2.5
2.5
2.3
39.5
15
1.1
0.25(切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm))
EZH025…
¥
3,530
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
取扱停止中
20943694
EZBR030030HP-008H-LT PR1225
TKB03804
3
3
2.7
47.9
18
1.35
0.3(切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm))
EZH030…
¥
3,530
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
20943703
EZBR035035HP-008H-LT PR1225
TKB03806
3.5
3.5
3.2
51.9
21
1.6
0.4(切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm))
EZH035…
¥
3,780
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
20943728
EZBR040040HP-008H-LT PR1225
TKB03808
4
4
3.6
60.8
28
1.85
0.4(切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm))
EZH040…
¥
3,780
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
20943746
EZBR050050HP-008H-LT PR1225
TKB03812
5
5
4.6
73.1
35
2.35
0.5(切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm))
EZH050…
¥
4,410
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
20943764
EZBR060060HP-008H-LT PR1225
TKB03816
6
6
5.6
83.1
42
2.85
0.6(切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm))
EZH060…
¥
5,040
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください