曜日別特売

EZバー チップ EZB-HP Fブレーカ(小内径加工用 高精度タイプ・右勝手)

EZバー チップ  EZB-HP Fブレーカ(小内径加工用 高精度タイプ・右勝手) - 京セラEZバー チップ  EZB-HP Fブレーカ(小内径加工用 高精度タイプ・右勝手) - 京セラEZバー チップ  EZB-HP Fブレーカ(小内径加工用 高精度タイプ・右勝手) - 京セラEZバー チップ  EZB-HP Fブレーカ(小内径加工用 高精度タイプ・右勝手) - 京セラEZバー チップ  EZB-HP Fブレーカ(小内径加工用 高精度タイプ・右勝手) - 京セラ

HP(高精度タイプ)精度重視
Fブレーカ(リードブレーカ)仕上げ用/切れ味重視
公差:オフセット±0.025mm、チップ長手方向±0.05mm、刃先高さ+0.05/0mm

用途内径加工勝手精度高精度ブレーカリードブレーカ内容量1本
注意
※止まり穴への加工は、推奨しません。
※前切れ刃がワーク中心を超えた状態で加工すると欠損する場合があります。
※引き上げ加工は、推奨しません。
全38種類を絞り込む
最小加工径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
材種
適合スリーブ
38種類すべて表示中
注文コード
品番
メーカー商品コード
最小加工径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
シャンク高さH(mm)
全長(mm)
首下長(mm)
機能幅(mm)
距離
コーナーR(mm)
材種
適合スリーブ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74245947EZBR020020HP-005F PR1725TLM40283221.83280.850.25(切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm))0.05(±0.01)PR1725EZH020…
2,650
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
74246008EZBR025025HP-005F PR1725TLM402892.52.52.33510.51.10.3(切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm))0.05(±0.01)PR1725EZH025…
2,900
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
74246026EZBR025025HP-015F PR1725TLM402912.52.52.33510.51.10.3(切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm))0.15(±0.02)PR1725EZH025…
2,900
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
74246087EZBR030030HP-005F PR1725TLM40297332.738.9131.350.4(切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm))0.05(±0.01)PR1725EZH030…
2,900
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
74246105EZBR030030HP-015F PR1725TLM40299332.738.9131.350.4(切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm))0.15(±0.02)PR1725EZH030…
2,900
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
74246166EZBR035035HP-005F PR1725TLM403053.53.53.241.9151.60.5(切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm))0.05(±0.01)PR1725EZH035…
3,160
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
74246184EZBR035035HP-015F PR1725TLM403073.53.53.241.9151.60.5(切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm))0.15(±0.02)PR1725EZH035…
3,160
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
74246245EZBR040040HP-005F PR1725TLM40313443.648.8201.850.5(切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm))0.05(±0.01)PR1725EZH040…
3,160
2,398
2,638(税込)
当日出荷
74246263EZBR040040HP-015F PR1725TLM40315443.648.8201.850.5(切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm))0.15(±0.02)PR1725EZH040…
3,160
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
74246324EZBR045045HP-005F PR1725TLM403214.54.54.151.122.52.10.7(切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm))0.05(±0.01)PR1725EZH045…
3,410
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
74246349EZBR045045HP-015F PR1725TLM403234.54.54.151.122.52.10.7(切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm))0.15(±0.02)PR1725EZH045…
3,410
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
74246367EZBR050050HP-005F PR1725TLM40325554.658.1252.350.7(切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm))0.05(±0.01)PR1725EZH050…
3,660
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
74246385EZBR050050HP-015F PR1725TLM40327554.658.1252.350.7(切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm))0.15(±0.02)PR1725EZH050…
3,660
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
74246446EZBR060060HP-005F PR1725TLM40333665.666.1302.850.9(切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm))0.05(±0.01)PR1725EZH060…
4,160
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
74246464EZBR060060HP-015F PR1725TLM40335665.666.1302.850.9(切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm))0.15(±0.02)PR1725EZH060…
4,160
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
74246525EZBR070070HP-005F PR1725TLM40341776.373.8353.31(切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm))0.05(±0.01)PR1725EZH070…
4,660
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
74246543EZBR070070HP-015F PR1725TLM40343776.373.8353.31(切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm))0.15(±0.02)PR1725EZH070…
4,660
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
74246604EZBR080080HP-005F PR1725TLM40349887.284.8403.751(切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm))0.05(±0.01)PR1725EZH080…
5,170
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
74246629EZBR080080HP-015F PR1725TLM40351887.284.8403.751(切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm))0.15(±0.02)PR1725EZH080…
5,170
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
48893591EZBR020020HP-005F PR1225TKB03020221.83280.850.25(切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm))0.05(±0.01)PR1225EZH020…
2,650
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
10615045EZBR025025HP-005F PR1225TKB030212.52.52.33510.51.10.3(切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm))0.05(±0.01)PR1225EZH025…
2,900
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
10615063EZBR025025HP-015F PR1225TKB030222.52.52.33510.51.10.3(切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm))0.15(±0.02)PR1225EZH025…
2,900
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
48893652EZBR030030HP-005F PR1225TKB03023332.738.9131.350.4(切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm))0.05(±0.01)PR1225EZH030…
2,900
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
48893677EZBR030030HP-015F PR1225TKB03024332.738.9131.350.4(切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm))0.15(±0.02)PR1225EZH030…
2,900
2,498
2,748(税込)
取扱停止中
10615142EZBR035035HP-005F PR1225TKB030253.53.53.241.9151.60.5(切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm))0.05(±0.01)PR1225EZH035…
3,160
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
10615167EZBR035035HP-015F PR1225TKB030263.53.53.241.9151.60.5(切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm))0.15(±0.02)PR1225EZH035…
3,160
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
48893731EZBR040040HP-005F PR1225TKB03027443.648.8201.850.5(切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm))0.05(±0.01)PR1225EZH040…
3,160
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
48893756EZBR040040HP-015F PR1225TKB03028443.648.8201.850.5(切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm))0.15(±0.02)PR1225EZH040…
3,160
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
74227853EZBR045045HP-005F PR1225TKB400104.54.54.151.122.52.10.7(切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm))0.05(±0.01)PR1225EZH045…
3,410
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
74227869EZBR045045HP-015F PR1225TKB400114.54.54.151.122.52.10.7(切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm))0.15(±0.02)PR1225EZH045…
3,410
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
48893817EZBR050050HP-005F PR1225TKB03029554.658.1252.350.7(切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm))0.05(±0.01)PR1225EZH050…
3,660
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
48893835EZBR050050HP-015F PR1225TKB03030554.658.1252.350.7(切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm))0.15(±0.02)PR1225EZH050…
3,660
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
10615255EZBR060060HP-005F PR1225TKB03031665.666.1302.850.9(切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm))0.05(±0.01)PR1225EZH060…
4,160
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
10615273EZBR060060HP-015F PR1225TKB03032665.666.1302.850.9(切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm))0.15(±0.02)PR1225EZH060…
4,160
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
74227878EZBR070070HP-005F PR1225TKB40012776.373.8353.31(切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm))0.05(±0.01)PR1225EZH070…
4,660
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
74227887EZBR070070HP-015F PR1225TKB40013776.373.8353.31(切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm))0.15(±0.02)PR1225EZH070…
4,660
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
74227896EZBR080080HP-005F PR1225TKB40014887.284.8403.751(切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm))0.05(±0.01)PR1225EZH080…
5,170
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
74227905EZBR080080HP-015F PR1225TKB40015887.284.8403.751(切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm))0.15(±0.02)PR1225EZH080…
5,170
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする