曜日別特売

サーモスタット付シャワーバス水栓 eモダン スプレーシャワー(めっき仕様)

サーモスタット付シャワーバス水栓 eモダン スプレーシャワー(めっき仕様) - INAX(LIXIL)

高級感のあるめっき仕様シャワーヘッド搭載の洗い場専用バス水栓

適合場所浴室タイプ非自動水栓タイプ混合栓取付方式全交換(壁付)呼び径(mm)13吐水口長さ(mm)固定66グリーン購入法適合内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76027928BF-E147T一般地
104,000
取扱い終了
返品不可
76027937BF-E147TN寒冷地
107,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする