INAX(LIXIL)
サーモスタット付シャワーバス水栓 デッキタイプ クロマーレS エコフルスプレーシャワー
節湯性能と浴び心地のよさを両立させたエコフルシャワー搭載の浴槽・洗い場兼用デッキ水栓
適合場所
浴室
タイプ
非自動、整流
水栓タイプ
混合栓
取付方式
全交換(台付)
取付穴径(Φmm)
25±2(2ケ)
呼び径(mm)
13
吐水口長さ(mm)
自在300
グリーン購入法
適合
仕様
エコフルシャワー付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76028427
BF-WM646TSG(300)
一般地
¥
77,000
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
76028436
BF-WM646TNSG(300)
寒冷地
¥
80,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください