大型サーモスタット付バルブ 露出配管用 温度計付

大型サーモスタット付バルブ 露出配管用 温度計付 - INAX(LIXIL)
適合場所浴室使用地区一般地タイプ非自動水栓タイプ混合栓取付方式全交換(壁付)呼び径(mm)32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76028506BF-20TM-32B
397,300
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする