曜日別特売

シングルレバー単水栓 eモダン エコダイヤル 排水栓なし きれいサテン

シングルレバー単水栓 eモダン エコダイヤル 排水栓なし きれいサテン - INAX(LIXIL)

キズがつきにくく、汚れも目立ちにくいサテン仕様のツーハンドル洗面水栓

適合場所洗面タイプ非自動水栓タイプ単水栓取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)27±2吐水口長さ(mm)固定105内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76029197LF-E02/SE一般地
44,000
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
76029206LF-E02N/SE寒冷地
44,000
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする