LF-E02/SE シングルレバー単水栓 eモダン エコダイヤル 排水栓なし きれいサテン INAX(LIXIL) 76029197

シングルレバー単水栓 eモダン エコダイヤル 排水栓なし きれいサテン

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
使用地区一般地
内容量1個注文コード76029197品番LF-E02/SE
参考基準価格(税別)¥52,500販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

キズがつきにくく、汚れも目立ちにくいサテン仕様のツーハンドル洗面水栓

使用地区
一般地
タイプ
非自動
取付方式
全交換(台付)
適合場所
洗面
JIS規格
JIS B 2061
取付穴径(Φmm)
27±2
吐水口長さ(mm)
固定105
水栓タイプ
単水栓
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする