シングルレバー単水栓 eモダン ベッセル用ロングタイプ(カウンター取付専用)エコダイヤル 排水栓なし 吐水口高さ252mm

シングルレバー単水栓 eモダン ベッセル用ロングタイプ(カウンター取付専用)エコダイヤル 排水栓なし 吐水口高さ252mm - INAX(LIXIL)

デザイン性に優れたベッセルタイプの洗面器用手洗い水栓

適合場所洗面使用地区一般地タイプ非自動水栓タイプ単水栓取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)27±2吐水口長さ(mm)固定115内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76029233LF-E02H
66,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする