INAX(LIXIL)
レバー式自在水栓(水用)
呼び径(mm)
13
タイプ
非自動
水栓タイプ
単水栓
適合場所
医療・施設用
取付方式
全交換(壁付)
吐水口長さ(mm)
自在170
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76029486
LF-12ZF-13-U
寒冷地
¥
24,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76029477
LF-12ZF-13
一般地
¥
16,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください