INAX(LIXIL)
医科用肘動混合水栓
呼び径(mm)
13
タイプ
非自動
水栓タイプ
混合栓
使用地区
一般地
適合場所
医療用
取付方式
全交換(壁付)
吐水口長さ(mm)
自在150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76029538
LF-22M
¥87,000
¥
59,980
¥65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください